14.27.2652
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
Insertos
71560
71560.100.001
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
Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4105 M10X18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Info
Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
18 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Info
Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Dimensiones
d-D
M10
d1
M10
d2
14
Profundidad del agujero (mín.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71560.100.001
EAN
8715492910240
UBB
950355788718
UNSPSC
31162802
Descargar información adicional