FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51230
51230.100.025
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z largo (mín.)
5
z largo L ≥
16
z corto (mín.)
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
NEN
2344
DIN
915
NF
E27-182
ISO
4028
Números de artículo
Artículo No.
51230.100.025
EAN
8715492276407
UBB
952351512555
UNSPSC
31161518