Carrete de manguera
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
Herramientas de jardinería
Accesorios
Carrete de manguera
6P228117
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
Hose trolley PA30SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch GEKA
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6P228117
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
40
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
33.25
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
1 pulgada
Tamaño de la conexión roscada del tambor (mm)
1
Marca
GEKA
Type
42.9030.9
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P228117
EAN
4015933111101
UBB
500582871165
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
4000351265