1-serie productie
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
51122
51122.040.020
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M4X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
20 mm
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.)
38
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
3.1
L (mm)
20
P
0.7
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14580
Números de artículo
Artículo No.
51122.040.020
EAN
8715494113137
UBB
500571833242
UNSPSC
31161501