Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5L321455
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
Gedore 2150 4-150 Destornillador de ranura 0,8 x 4mm 150mm Hoja Mango de 3 componentes 235mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5L321455
Aislamiento
Sí
Peso
69
Longitud total (mm)
235
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
69
Longitud total (mm)
235
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
GEDORE
Model
2150 4-150
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, * Longitud no normalizada, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
5L321455
EAN
4010886803592
UBB
500642600406
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6680360