text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Llave dinamométrica 30nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Artículo No. 2B475757
Electrónica
Peso 1500
Longitud total (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica
Peso 1500
Longitud total (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) ['15', '30']
Con extensión No
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala No
Marca Facom
Codigo SA
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Números de artículo

Artículo No. 2B475757
EAN 3148518450119
UBB 500637448464
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr E.316-30D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.