Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Llaves
Accesorios
G0460
G0460.426.001
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
Extensión Stahlwille 427-6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
DIN 3123/ISO 3316.
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.525
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.525
Varilla cuadrada
10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Sí
Probado por VDE
No
Marca
STAHLWILLE
Type
427/6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0460.426.001
EAN
4018754012572
UBB
203122354749
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
12010002