Espárragos dos roscas
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
Lindapter
Elementos de fijación para productos T
Espárragos dos roscas
16226
16226.160.125
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
Espárrago DIN 6379 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X125 (75)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase de calidad
8.8 (acero)
Material
Acero
Diámetro (métrico)
16
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
125 mm
Clase de calidad
8.8 (acero)
Material
Acero
Diámetro (métrico)
16
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Los pernos con diámetro hasta M12 inclusive están en la clase 10.9, los diámetros más grandes están en la clase 8.8.
Dimensiones
b1
19
b2
75
d-D
M16
L (mm)
125
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6379
Números de artículo
Artículo No.
16226.160.125
EAN
4020772081423
UBB
951353179728
UNSPSC
31161610