text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Enchufe Stahlwille 456 7 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 7
Longitud 24
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 7
Longitud 24
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type 456 7

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0331.070.001
EAN 4018754002887
UBB 203122104854
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02110007

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.