text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de percusión 06019G030B


Artículo No. 4J570780
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 82
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 82
Momento de torsión máx. (Nm) 110
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 16
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 16
Par de apriete (Nm) 47
Número máx. de carreras (1/min) 31500
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.5
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2100
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca BOSCH

Números de artículo

Artículo No. 4J570780
EAN 4059952525464
UBB 500708197552
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019G030B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.