text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Alicate universal Gedore 8210-180 JC


modelo reforzado, para trabajos duros y continuos, caja de corte, para material plano y redondo, para alambre semiduro de 1,6 mm, cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 62 - 64 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Artículo No. G3043.300.180
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 261
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 261
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 38
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 27
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 11.8
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 265
Codigo SA
Type Universal Pliers

Descripción

modelo reforzado, para trabajos duros y continuos, caja de corte, para material plano y redondo, para alambre semiduro de 1,6 mm, cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 62 - 64 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3043.300.180
EAN 4010886673157
UBB 203102193711
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 6731530
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.