Tornillos hexagonales con flange
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
Tornillos hexagonales con flange
07095
07095.120.025
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
Acero Sin revestimiento 100 M12X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
25 mm
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
36
d-D
M12
dc (max.)
22.5
Rosca total C ≤
35
k (max.)
12
L (mm)
25
P
1.75
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
07095.120.025
EAN
8715492063823
UBB
952351499290
UNSPSC
31161605
Descargar información adicional