text.skipToContent
text.skipToNavigation
0121 502 4001
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Login
Register
Country
Germany
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italy
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Country
Germany
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italy
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Sockets & set screws
All categories
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Brands
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Ofertas especiales
Productos de seguridad
Productos químicos técnicos
Soldadura & aplicaciones de gas
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Sockets and Set Screws
Button head screws
51041
51041.030.018
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Register with your VAT number for 250 GBP credit with 30 days NET terms
Track-and-trace orders
Change invoice address
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Stainless steel A2 M3X18
Add to catalogue
Previous
Next
View the stock level of Fabory Wednesbury
Current stock level Fabory Wednesbury
/ Price per 
-
Incl. VAT
Article number
Diameter
Length
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
View all specifications
-
+
Packed per 1,000
Full Box only
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Specifications
Diameter
M3
Length
18 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Dimensions
d-D
M3
dc (max.)
6.9
k (max.)
1.65
L (mm)
18
P
0.5
Socket
10
Download as PDF
Print
Standards
ISO
≈7380-2
Article numbers
Article number
51041.030.018
EAN
8715494609104
UBB
500633149397
UNSPSC
31162400
For this product there are no documents available to download
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering