text.skipToContent
text.skipToNavigation
Contact us
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Germany
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
German
English
Italian
English
Country
Germany
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
German
English
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Torque wrenches
All categories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Torque tools
Torque wrenches
6G092368
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Wera Torque Wrench Set 1/4" 2.5-25Nm 290mm
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
Incl. VAT
Article number
6G092368
Packaging
Bag
Connection size
1/4 inch
Tightening moment (Nm)
2.5-25
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
Yes
Number of guiding drills
0
Number of fork spanners
0
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Packaging
Bag
Connection size
1/4 inch
Tightening moment (Nm)
2.5-25
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
Yes
Number of guiding drills
0
Number of fork spanners
0
Number of wood borers
0
Number of HSS spiral drills
0
Number of cable cutters
0
Number of coaxial tools
0
Number of crosshead screwdrivers PH
0
Number of crosshead screwdrivers PZ
0
Number of hole saws
0
Number of finishing tools fibre optic cable
0
Number of hole edge core drills
0
Number of ring spanners
0
Number of slotted screwdrivers
0
Number of socket inserts
6
Number of socket spanners
6
Number of open-end spanners
0
Number of stone drills
0
Number of step drills
0
Number of Torx screwdrivers
0
Total number of tools
20
Number of files
0
Number of measuring tools
0
Connection size (mm)
6.3
Number of pliers
0
Number of combination spanners
0
Suitable for extension
Yes
With extension
Yes
Length extension (mm)
75
Number of hexagonal keys
0
Number of adjustable wrenches
0
Number of bit inserts
12
Number of testing tools
1
Number of ratchets
1
Number of tommy bars
0
Number of chisels and punches
0
Number of hammers
0
Number of multifunctional tools
0
Number of saws
0
Accuracy according to ISO 6789 (%)
4
With scale
No
Brand
Wera
Type
Torque Wrench Set
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
6G092368
EAN
4013288205643
UBB
500693652322
UNSPSC
27110000
Manufacturer article nr
05130110001
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering