text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967/9 TX Torx L-Key Set in Holder T8-T40 9-Piece


967/9 TX Multicolour HF 1 set di chiavi a L con funzione di tenuta, 9 pezzi 9x 967 SL TORX® HF L-key Multicolour con funzione di tenuta: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo p

Article number 3L043848
Design Plastic base
Insulated Yes
Packaging Box
Size (TX) 40
Heating- + sanitary mechanic set No
Packed per 1

Specifications

Design Plastic base
Insulated Yes
Packaging Box
Size (TX) 40
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Number of guiding drills 0
Number of fork spanners 0
Number of wood borers 0
Number of HSS spiral drills 0
Number of cable cutters 0
Number of coaxial tools 0
Number of crosshead screwdrivers PH 0
Number of crosshead screwdrivers PZ 0
Number of hole saws 0
Number of finishing tools fibre optic cable 0
Number of hole edge core drills 0
Number of ring spanners 0
Number of slotted screwdrivers 0
Number of socket inserts 0
Number of socket spanners 0
Number of open-end spanners 0
Number of stone drills 0
Number of step drills 0
Number of Torx screwdrivers 0
Total number of tools 9
Number of keys 9
Number of files 0
Number of measuring tools 0
Number of pliers 0
Number of combination spanners 0
Number of hexagonal keys 0
Number of adjustable wrenches 0
Number of bit inserts 0
Number of testing tools 0
Number of ratchets 0
Number of tommy bars 0
Number of chisels and punches 0
Number of hammers 0
Number of multifunctional tools 0
Number of saws 0
Brand Wera
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Description

967/9 TX Multicolour HF 1 set di chiavi a L con funzione di tenuta, 9 pezzi 9x 967 SL TORX® HF L-key Multicolour con funzione di tenuta: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni. Disponibile in una pratica clip di fissaggio, il cui materiale non soggetto a usura consente di riporre in modo sicuro le chiavi a L e di rimuoverle facilmente.

Article numbers

Article number 3L043848
EAN 4013288185228
UBB 500668582967
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05024179001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.