text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgie
Francie
Hiszpania
Holandsko
Włochy
Maďarsko
Niemcy
Polsko
Portugalia
Rumunsko
Slovensko
Wielka Brytania
Česká Republika
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Tarauds machine
Wszystkie kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky strojní
8S421011
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
TECKWERK Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M5x4.2 mm thread pitch 0.80 mm
Dodaj do katalogu
Zobacz stan magazynowy swojego Centrum Fabory
Aktualny stan magazynowy Fabory Centers
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8S421011
Thread length (mm)
45692
Total length (mm)
41
Thread type
Metric
Pitch thread (mm)
0.8
Thread size
5
Cutting material
Other
Brand
Tecwerk
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Thread length (mm)
45692
Total length (mm)
41
Thread type
Metric
Pitch thread (mm)
0.8
Thread size
5
Cutting material
Other
Brand
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8S421011
EAN
4015448610694
UBB
500751852285
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867335
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie