text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Spherical plain bearing rod end PTFE liner, male, type SSA

Numer artykułu
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread

Specyfikacje

Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread

Normy

DIN 648-A
ISO 12240-4-M

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.