text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Stahlwille 731/80 Ratchet Attachment 60mm Nickel Chrome Plated


For torque wrenches with an attachment for push-on toolsFixation by pin lockChromium over nickel, durable and chip-proof finishDrop-forged, hardened and cooled in oil bathExtremely resilient, exceptionally durable

Numer artykułu G0662.600.001
Wrench width (mm)
Design Open End Fitting
Connection size Other
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 1336
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wrench width (mm) 60
Design Open End Fitting
Connection size Other
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 1336
Type Ratchet Attachment

Opis

For torque wrenches with an attachment for push-on toolsFixation by pin lockChromium over nickel, durable and chip-proof finishDrop-forged, hardened and cooled in oil bathExtremely resilient, exceptionally durable

Numery artykułów

Numer artykułu G0662.600.001
EAN 4018754109555
UBB 203125093088
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 58218060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.