text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgium
Czech Republic
France
Německo
Hungary
Itálie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgium
Czech Republic
France
Německo
Hungary
Itálie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Všechny kategorie
Screwdriver sets
Všechny kategorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Brands
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Screwdrivers
Screwdriver sets
5N690021
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Screwdriver set 3201 K12 12-part slot/PH/PZD/TX/(+/- SL/PZD) slim fix VDE WIHA
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
5N690021
Insulated
Yes
Isolation protection 1000 V
Yes
Number of crosshead screwdrivers PH
3
Number of crosshead screwdrivers PZ
1
Number of slotted screwdrivers
4
Number of Torx screwdrivers
3
Total number of tools
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Insulated
Yes
Isolation protection 1000 V
Yes
Number of crosshead screwdrivers PH
3
Number of crosshead screwdrivers PZ
1
Number of slotted screwdrivers
4
Number of Torx screwdrivers
3
Total number of tools
12
Grip design
Other
Blade material
Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
Brand
Wiha
Model
SoftFinish Electric SlimFix
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N690021
EAN
4010995410032
UBB
500582490339
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
41003
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce