text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Mills
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Machining tools
Milling
Mills
0T885722
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DIN 6535
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0T885722
Design
Chamfering cutter
Total length (mm)
57
Shaft diameter (mm)
6
Suitable for stainless steel
Yes
Working length (mm)
8
Number of teeth
4
Cutting material
Other
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Design
Chamfering cutter
Total length (mm)
57
Shaft diameter (mm)
6
Suitable for stainless steel
Yes
Working length (mm)
8
Number of teeth
4
Cutting material
Other
Cutting direction
Right
With shaft
Yes
Diameter cutter (mm)
3
Brand
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0T885722
EAN
4015448717461
UBB
500573856639
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
4000806532
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie