text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
België
Allemagne
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italie
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Autres
Groupe Fabory
Europa
中国
Langue
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
België
Allemagne
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italie
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Autres
Groupe Fabory
Europa
中国
Langue
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Burrs
Toutes les catégories
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Merken
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Machining tools
Milling
Burrs
7R564445
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Ruko Tungsten carbide rotary burr shape A cylinder (ZYA) without end toothing
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7R564445
Head form
Cylinder
Total length (mm)
65
Shaft diameter (mm)
6
Working length (mm)
25
Toothing
Cross (X)
Cutting material
HM
With shaft
Yes
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Head form
Cylinder
Total length (mm)
65
Shaft diameter (mm)
6
Working length (mm)
25
Toothing
Cross (X)
Cutting material
HM
With shaft
Yes
Diameter cutter (mm)
16
Head form according to DIN 8032
ZYA
Brand
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7R564445
EAN
4007140090744
UBB
500513986397
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116014
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande