text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Double jointed ring TORX Plus T25


Interchangeable blades for Torx Plus® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

Numero articolo P0092.250.001
Screwing system Torx
Total length (mm) 200
Size (TX) 25
Blade width (mm) 6
Brand Pb swiss tools
Confezionato per 1

Specifiche

Screwing system Torx
Total length (mm) 200
Size (TX) 25
Blade width (mm) 6
Brand Pb swiss tools

Descrizione

Interchangeable blades for Torx Plus® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

Numeri di articolo

Numero articolo P0092.250.001
EAN 7610733069415
UBB 500511747908
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  PB 215.TXP 25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.