text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Blue Wiping Paper 360000 x 360mm Paper

In stock

Good quality glued and wet strength paper that can be unwound from the inside. Suitable for hand drying, general cleaning.

Položka č. M8111.005.349
Colour Blue
Width 360
Length (mm) 360000
Material Other
Wet wipe No
Ambalat la 1

technické údaje

Colour Blue
Width 360
Length (mm) 360000
Material Other
Wet wipe No
Brand Fabory approved vendor
Weight per piece (g) 7200
Commodity code 63071090
Type Blue Wiping Paper

Popis

Good quality glued and wet strength paper that can be unwound from the inside. Suitable for hand drying, general cleaning.

Čísla materiálu

Položka č. M8111.005.349
EAN 8717703504477
UBB 500570822600
UNSPSC 47131502
Číslo materiálu výrobcu 43480308
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.