text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tapered Vehicle Pliers 10mm 1-Component Handle Black Atramentized 200mm


Cycle Pliers For very narrow screw connections. straight head. Head thickness3.5mm- Recess (diameter): Ø 6 / 10mm

Referência K1084.011.200
Insulated Yes
Surface protection Other
Length (mm) 200
Max. cheeks opening (mm) 10
Handle cover Plastic-coated
Embalado por 1

Especificações

Insulated Yes
Surface protection Other
Length (mm) 200
Max. cheeks opening (mm) 10
Handle cover Plastic-coated
Brand Knipex
Weight per piece (g) 175
Type Tapered Vehicle Pliers

Descrição

Cycle Pliers For very narrow screw connections. straight head. Head thickness3.5mm- Recess (diameter): Ø 6 / 10mm

Números do artigo

Referência K1084.011.200
EAN 4003773052265
UBB 500504022343
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 84 11 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.