text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Die Set 2.5-6mm²


Crimping die Application: modular plugs 1.0 - 6.0 mm². - Application: Turned connectors of the ABS serios from Tyco Electronics. Suitable for connector series HTS- Capacity in square millimetres: 2.5 / 6mm²- Number of crimp profiles: 2- AWG: 14 / 10

Artículo No. K1188.000.115
Brand Knipex
Weight per piece (g) 74
Type Die Set
Embalado por 1

Especificaciones

Brand Knipex
Weight per piece (g) 74
Type Die Set

Descripción

Crimping die Application: modular plugs 1.0 - 6.0 mm². - Application: Turned connectors of the ABS serios from Tyco Electronics. Suitable for connector series HTS- Capacity in square millimetres: 2.5 / 6mm²- Number of crimp profiles: 2- AWG: 14 / 10

Números de artículo

Artículo No. K1188.000.115
EAN 4003773044055
UBB 419789911015
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 49 64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.