text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TWISTOR16 CRMPNG PLRS SA 240X80X26


La testa di crimpatura KNIPEX Twistor16® può essere ruotata di 360°, con 8 posizioni di bloccaggio. Profilo di crimpatura quadrato, gamma di capacità elevata da 0,14 a 16 mm². I capicorda possono essere crimpati da quasi tutte le posizioni di lavoro. Le pinze di crimpatura si adattano automaticamente alle diverse sezioni trasversali. Apertura di crimpatura accessibile da entrambi i lati, con possibilità di inserire capicorda extra-lunghi. Possibilità di crimpare capicorda gemelli fino a 2 x 6 mm². Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Utensile leggero e maneggevole, forza manuale rafforzata dal meccanismo a leva. - Applicazioni: Ghiere per fili- Capacità in millimetri quadrati: 0,14 - 16 mm²- AWG: 26 - 6- Numero di profili di crimpatura: 1

Article number 0B120293
Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 200
Tvar stlačenia Štvorcová kompresia
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.14 - 16
Packed per 1

Specifications

Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 200
Tvar stlačenia Štvorcová kompresia
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.14 - 16
Počet priložených vložiek 1
Značka Knipex
HS kód 82032000
Type Crimping Pliers

Description

La testa di crimpatura KNIPEX Twistor16® può essere ruotata di 360°, con 8 posizioni di bloccaggio. Profilo di crimpatura quadrato, gamma di capacità elevata da 0,14 a 16 mm². I capicorda possono essere crimpati da quasi tutte le posizioni di lavoro. Le pinze di crimpatura si adattano automaticamente alle diverse sezioni trasversali. Apertura di crimpatura accessibile da entrambi i lati, con possibilità di inserire capicorda extra-lunghi. Possibilità di crimpare capicorda gemelli fino a 2 x 6 mm². Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Utensile leggero e maneggevole, forza manuale rafforzata dal meccanismo a leva. - Applicazioni: Ghiere per fili- Capacità in millimetri quadrati: 0,14 - 16 mm²- AWG: 26 - 6- Numero di profili di crimpatura: 1

Article numbers

Article number 0B120293
EAN 4003773082729
UBB 500700731226
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 53 18
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.