text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ocelový řezák trubek 4584 220020


By exchanging the cutting wheels, may also be used for stainless steel pipes (size 2"), Frame in malleable cast steel, With elastic feed using especially-installed spring system (size 2"), Spindle protected by sleeve extension, Enamelled blue, spindle gun-metal finished, blue lacquered, spindle burnished, Version with 3 cutting wheels see no. 222

Objednací číslo G2900.000.410
Délka (mm) 380
Průměr trubky (mm) ['10.000', '60.000']
Vhodné pro ocel Ano
S vnitřním odjehlovačem trubek Ne
S rychlým nastavením Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 380
Průměr trubky (mm) ['10.000', '60.000']
Vhodné pro ocel Ano
S vnitřním odjehlovačem trubek Ne
S rychlým nastavením Ne
Počet řezných kotoučů 3
Teleskopický Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2060
Type Pipe Cutter

Popis

By exchanging the cutting wheels, may also be used for stainless steel pipes (size 2"), Frame in malleable cast steel, With elastic feed using especially-installed spring system (size 2"), Spindle protected by sleeve extension, Enamelled blue, spindle gun-metal finished, blue lacquered, spindle burnished, Version with 3 cutting wheels see no. 222

Čísla materiálu

Objednací číslo G2900.000.410
EAN 4017981220026
UBB 203185036779
UNSPSC 23241610
Výrobní číslo položky 4503400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.