text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dubbeldelige ringsleutelset 4-8 8-delig overdwars 6-22 mm recht


Flat pattern, Thin walled rings, UD-profile, Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, Vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Objednací číslo G2136.001.770
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 8
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Baleno po 1

Specifikace

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 8
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['6.000', '22.000']
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 495
Model 4-8
Type Flat Ring Spanner Set

Popis

Flat pattern, Thin walled rings, UD-profile, Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, Vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Čísla materiálu

Objednací číslo G2136.001.770
EAN 4010886606179
UBB 240120074499
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6061700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.