text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D27 length 260 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Artikelnummer 1H506058
Length of blade (mm) 40
Length (mm) 260
Operation Right-handed
Max. plate thickness (mm) 1.2
Straight model Yes
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Length of blade (mm) 40
Length (mm) 260
Operation Right-handed
Max. plate thickness (mm) 1.2
Straight model Yes
Brand Erdi

Beschreibung

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Artikelnummern

Artikelnummer 1H506058
UBB 500719111972
UNSPSC 27111507
Hersteller Artikel Nr D27
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.