text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Purofort Terrapro Fs S5 37


Položka č. 5W765534
Couleur Vert
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Recouvrir
Finition ignifugée Non
Ambalat la 1

technické údaje

Couleur Vert
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Recouvrir
Finition ignifugée Non
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Taille enfant Non
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Oui
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 S5
Antistatique Non
Protection antidérapante Oui
Marque Dunlop
Code Douanier 64029110
Type Safety Boot

Čísla materiálu

Položka č. 5W765534
EAN 8713197056546
UBB 500729741370
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu LJ2KL01.37
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.