text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Slot drill short S803HB DIN 6527 K SC Alnova 10.00mm


Numer artykułu 7J984940
Design Slot cutter
Total length (mm) 66
Shaft diameter (mm) 10
Working length (mm) 11
Number of teeth 3
Cutting material HM
With shaft Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Slot cutter
Total length (mm) 66
Shaft diameter (mm) 10
Working length (mm) 11
Number of teeth 3
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 10
Brand Dormer

Numery artykułów

Numer artykułu 7J984940
EAN 7320760641491
UBB 500572656592
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S803HB10.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.