text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Deutschland
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italien
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Andere
Fabory-Gruppe
Europe
中国
Sprache
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Twist drills
Alle kategorien
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Machining tools
Drilling
Twist drills
5R169610
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Dormer A100 Jobber Drill Bit 1.15mm HSS Cylindrical Shank 36mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5R169610
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
14
Cutting material
HSS
Shank shape
Cylindrical
Spiral drill
Yes
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Total length (mm)
36
Diameter drill (mm)
1.15
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
14
Cutting material
HSS
Shank shape
Cylindrical
Spiral drill
Yes
Brand
Dormer
Commodity code
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5R169610
EAN
7320760000359
UBB
500630446929
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
A1001.15
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen