Turning tools DIN 4976 ISO4 16 x 16 mm straight wide WILKE3T220597
Turning tools DIN 4972 ISO2 20 x 20 mm left curved WILKE7C034741
Turning tools DIN 4971 ISO1 20 x 20 mm right straight WILKE1X033651
Turning tools DIN 4972 ISO2 12 x 12 mm right curved WILKE9J495763
Turning tools DIN 4971 ISO1 10 x 10 mm right straight WILKE5X831783
Turning tools DIN 4976 ISO4 20 x 20 mm straight wide WILKE1W083190
Turning tools DIN 4975 20 x 12 mm straight pointed WILKE4S667124
Turning tools DIN 4971 ISO1 12 x 12 mm right straight WILKE0R621266
Turning tools DIN 4972 ISO2 12 x 12 mm left curved WILKE3Z032831
Turning tools DIN 4972 ISO2 20 x 20 mm right curved WILKE2X816641
Turning tools DIN 4971 ISO1 16 x 16 mm right straight WILKE9R882530
Turning tools DIN 4972 ISO2 25 x 25 mm right curved WILKE6M610872
Turning tools DIN 4972 ISO2 16 x 16 mm right curved WILKE9M694433
Turning tools DIN 4972 ISO2 10 x 10 mm left curved WILKE1C951771
Turning tools DIN 4972 ISO2 10 x 10 mm right curved WILKE5V672503