Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 8X7MM39270.087.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 6X6MM39270.066.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 25X14MM39270.264.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 10X8MM39270.108.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 18X11MM39270.191.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 20X12MM39270.212.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 12X8MM39270.128.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 5X5MM39270.055.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 28X16MM39270.296.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Stainless steel A5 (1.4571) 10X8MM55512.108.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 32X18MM39270.338.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 22X14MM39270.234.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 16X10MM39270.170.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Stainless steel A5 (1.4571) 20X12MM55512.212.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Stainless steel A5 (1.4571) 6X6MM55512.066.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Stainless steel A5 (1.4571) 22X14MM55512.234.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Stainless steel A5 (1.4571) 8X7MM55512.087.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 3X3MM39270.033.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Stainless steel A5 (1.4571) 4X4MM55512.044.001
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 4X4MM39270.044.001