text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Belgicko
España
Francúzsko
Maďarsko
Alemania
Países Bajos
Portugal
Poľsko
Reino Unido
Rumunsko
Slovensko
Italia
Česká Republika
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Alemania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Otro
Grupo Fabory
Európa
中国
Idioma
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Abrasive tools
Todas las categorías
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Power tools
Accessories & parts
Abrasive tools
1D374017
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Bosch PRO F460 Sanding Sheet 120 Grit 12250RPM 125mm 5-Piece
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1D374017
Diameter
125
Waterproof
No
Material of carrier
Paper
Suitable for metal
Yes
Suitable for wood
Yes
Suitable for stone
No
Suitable for paint
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diameter
125
Waterproof
No
Material of carrier
Paper
Suitable for metal
Yes
Suitable for wood
Yes
Suitable for stone
No
Suitable for paint
No
Suitable for glass
No
With perforation for dust extraction
No
Hook-and-loop fastening
No
Brand
Bosch
Type
Sanding Sheet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1D374017
EAN
3165140004060
UBB
500648481256
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
1609200163
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando