text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Diamond Cutting Disc for Stone 12x3.2mm Segment 400 x 20/25.4mm

Numer artykułu 7T466227
Application Cutting
Thickness (mm) 12
Disc diameter (mm) 400
Suitable for wet operation No
Suitable for plastic No
Suitable for asphalt No
Suitable for brick No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Application Cutting
Thickness (mm) 12
Disc diameter (mm) 400
Suitable for wet operation No
Suitable for plastic No
Suitable for asphalt No
Suitable for brick No
Suitable for concrete Yes
Suitable for concrete/concrete stone Yes
Suitable for armoured concrete Yes
Suitable for cast iron pipe No
Suitable for bluestone Yes
Suitable for calcium silicate brick No
Suitable for ceramics No
Suitable for metal No
Suitable for natural stone Yes
Suitable for chamotte No
Suitable for washed out concrete Yes
Suitable for roof tile No
Diamond wheel Yes
Bore diameter 20
Bowl wheel No
Segment height (mm) 12
X-Lock holding device No
Brand Bosch
Commodity code 68042100
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 7T466227
EAN 3165140581554
UBB 500648793445
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608602649
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.