text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Abrasive tools
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Power tools
Accessories & parts
Abrasive tools
1B346866
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Bosch PRO X440 Sanding Belt 100 Grit 75 x 508mm 3-Piece
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1B346866
Width
75
Length (mm)
508
Waterproof
No
Material of carrier
Other
Suitable for metal
No
Suitable for wood
Yes
Suitable for stone
No
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Width
75
Length (mm)
508
Waterproof
No
Material of carrier
Other
Suitable for metal
No
Suitable for wood
Yes
Suitable for stone
No
Suitable for paint
Yes
Suitable for glass
No
With perforation for dust extraction
No
Hook-and-loop fastening
No
Brand
Bosch
Type
Sanding Belt
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1B346866
EAN
3165140163996
UBB
500648477056
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2608606063
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést