text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Screwdriver sets
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Screwdrivers
Screwdriver sets
5S387795
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Wera Screwdriver Set in Pouch 25-Piece
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5S387795
Packaging
Bag
Heating- + sanitary mechanic set
Yes
Electrician set
Yes
Number of guiding drills
0
Number of fork spanners
0
Number of wood borers
0
Number of HSS spiral drills
0
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Packaging
Bag
Heating- + sanitary mechanic set
Yes
Electrician set
Yes
Number of guiding drills
0
Number of fork spanners
0
Number of wood borers
0
Number of HSS spiral drills
0
Number of cable cutters
0
Number of coaxial tools
0
Number of crosshead screwdrivers PH
3
Number of crosshead screwdrivers PZ
0
Number of hole saws
0
Number of finishing tools fibre optic cable
0
Number of hole edge core drills
0
Number of ring spanners
0
Number of slotted screwdrivers
6
Number of socket inserts
0
Number of socket spanners
0
Number of open-end spanners
2
Number of stone drills
0
Number of step drills
0
Number of Torx screwdrivers
8
Total number of tools
25
Number of files
0
Number of measuring tools
0
Grip design
Other
Number of pliers
0
Number of combination spanners
0
Number of hexagonal keys
0
Number of adjustable wrenches
0
Number of bit inserts
0
Number of testing tools
0
Number of ratchets
0
Number of tommy bars
0
Number of chisels and punches
1
Number of hammers
0
Number of multifunctional tools
0
Number of saws
0
Cap rotatable
Yes
Brand
Wera
Commodity code
82054000
Type
Screwdriver Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5S387795
EAN
4013288209580
UBB
500713715588
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05134000001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare