text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Artikelnummer 3L416106
Alimentazione Con e senza batteria
Test di continuità
Indicazione di continuità Ottico/acustico
Lunghezza (mm) 207
Lunghezza della lama (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Alimentazione Con e senza batteria
Test di continuità
Indicazione di continuità Ottico/acustico
Lunghezza (mm) 207
Lunghezza della lama (mm) 15
Larghezza della lama (mm) 2
Indicazione di tensione LED
Carico base interno
Indicazione di fase unipolare
Rilevamento della tensione senza contatto
Mantenimento dei dati No
Illuminazione di fondo Indicazione LC No
Protezione del prodotto di prova
Punto di misura fulminato No
Campo di misura della tensione (V) ['12', '690']
Indicazione del senso di rotazione del campo No
Carico commutabile No
Categoria del circuito di misura CAT III
Tipo di test 2 poli
Misura della resistenza (Ohm) 0
Utilizzabile in caso di precipitazioni
Campo di misura della resistenza (kOhm) ['0', '0']
Marchio Benning
Codice merceologico 90303370

Omschrijving

PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Artikelnummers

Artikelnummer 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Fabrikant artikelnummer 020023
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.