text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 28X1.5 B


Numero articolo 3Q953043
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Značka Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q953043
EAN 4022835395591
UBB 500513407972
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39559
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.