text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 10 x 20-6 x 40

Spezifikationen

Head form Cylinder
Shaft length (mm) 40
Diameter (mm) 10
Holding shaft (mm) 6
Granulation 240
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Burr Yes

Beschreibung

Versatile Special application Coding

Artikelnummern

Artikelnummer 1D429641
EAN 9003179389991
UBB 500572069929
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 938999
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.