text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).
0368 442 082
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Logare
Înregistrare
Țară
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altul
Grupul Fabory
Europe
中国
Limba
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altul
Grupul Fabory
Europe
中国
Limba
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cutting discs
Toate categoriile
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Grinding & sanding
Cutting discs
7Y641183
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Tyrolit Cut-Off Wheel Zircon Corundum 24 Grit Coarse Premium 41F Form 400 x 25.4 x 4.3mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7Y641183
Application
Cutting
Shape
Flat
Thickness (mm)
4.3
Disc diameter (mm)
400
Granulation
24
Bore diameter
25.4
Particle type
Corundum
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Application
Cutting
Shape
Flat
Thickness (mm)
4.3
Disc diameter (mm)
400
Granulation
24
Bore diameter
25.4
Particle type
Corundum
Brand
Tyrolit
Commodity code
68042218
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Y641183
EAN
9003172000084
UBB
500683258726
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
34202561
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați