text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Belgio
Francia
Duitsland
Italië
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Belgio
Francia
Duitsland
Italië
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Twist drills
Alle categorieën
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Machining tools
Drilling
Twist drills
6B863570
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 25 mm HSS profile ground MK3 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6B863570
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
Other
Cutting length (mm)
160
Suitable for steel
Yes
Suitable for cast iron
Yes
Cutting material
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Total length (mm)
281
Diameter drill (mm)
25
Holding system
Other
Cutting length (mm)
160
Suitable for steel
Yes
Suitable for cast iron
Yes
Cutting material
HSS
Tip angle (°)
118
Shank shape
Morse taper
Cutting direction
Right
Spiral drill
Yes
Brand
Promat
Commodity code
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6B863570
EAN
4015448415800
UBB
500582664172
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861691
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen