text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Alemanha
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Itália
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Outro
Grupo Fabory
Európa
中国
Linguagem
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Alemanha
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Itália
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Outro
Grupo Fabory
Európa
中国
Linguagem
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Frese elicoidali
Todas as categorias
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Furar
Brocas
7T177796
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3 mm HSS-Co8 cylinder shank short PR
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7T177796
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
33
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Longitud total (mm)
61
Taladro de diámetro (mm)
3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
33
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7T177796
EAN
4015448534983
UBB
500583272504
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862952
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar