text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15.5 mm HSS profile ground TiN cylin


Numero articolo 3F726820
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 178
Diamètre du foret (mm) 15.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 3F726820
EAN 4015448518310
UBB 500581741732
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000862255
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.