text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
France
Németország
Hungary
Olaszország
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Egyéb
Fabory csoport
Europe
中国
Nyelv
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Disassembly tool
Minden kategóriában
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Hand tools
Automotive
Disassembly & unlocking tools
Disassembly tool
G1385.113.224
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Stahlwille Tool Set in Foam Module 177-Piece
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1385.113.224
Packaging
Other
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of cable cutters
1
Number of crosshead screwdrivers PH
4
Number of slotted screwdrivers
3
Number of socket inserts
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Packaging
Other
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of cable cutters
1
Number of crosshead screwdrivers PH
4
Number of slotted screwdrivers
3
Number of socket inserts
38
Number of open-end spanners
3
Total number of tools
177
Number of measuring tools
3
Number of pliers
6
Number of combination spanners
29
Number of hexagonal keys
13
Number of adjustable wrenches
1
Number of bit inserts
30
Number of ratchets
3
Number of chisels and punches
4
Number of hammers
2
Number of saws
1
Brand
Stahlwille
Weight per piece (g)
32000
Commodity code
8205598000
Type
Tool Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1385.113.224
EAN
4018754247653
UBB
500627653479
UNSPSC
27111714
Gyártó cikksz
98814910
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést