text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Login
Register
Country
Belgio
Francia
Germany
Italy
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
German
English
Italian
English
Country
Belgio
Francia
Germany
Italy
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
German
English
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Favorites
All categories
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Tool storage
Tool trolleys
Tool trolleys, full
4C961449
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Stahlwille 98/8R/1480TCS Tool Set in Tool Trolley 182-Piece
Add to catalogue
Article number
4C961449
Packaging
Cabinet
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of cable cutters
2
Number of crosshead screwdrivers PH
8
Number of slotted screwdrivers
7
Number of socket inserts
24
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Packaging
Cabinet
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of cable cutters
2
Number of crosshead screwdrivers PH
8
Number of slotted screwdrivers
7
Number of socket inserts
24
Number of socket spanners
12
Total number of tools
182
Number of pliers
8
Number of combination spanners
29
Number of hexagonal keys
19
Number of bit inserts
18
Number of ratchets
2
Number of chisels and punches
9
Number of hammers
1
Brand
Stahlwille
Commodity code
82060000
Model
98/8R/1480TCS
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
4C961449
EAN
4018754220120
UBB
500636293697
UNSPSC
24112401
Manufacturer article nr
91930057
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering