text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tester elettronico per officina SENSOTORK® Misura r.8-400N-m Quadro interno 3/4”


Testeur de couple électronique pour clés dynamométriques, composé de : transducteur (brevet)supportunité d'affichage (modèle déposé)trépied pour unité d'affichage (avec câble de 1. 5 m)câble spiraléadaptateur secteur (110 V-230 V avec adaptateurs de prise interchangeables) ou possibilité de connexion directe à une alimentation de voiture de 12 Vadaptateur pour entraînement carré (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W)kit de fixation de l'appareil à un établi ou à un mur dans une position d'essai horizontale ou verticaleutilisation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montreunités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbles capteurs facilement interchangeables sont fixés au support au moyen d'un verrouillage de sécurité QuickReleasefaibles forces latérales grâce aux capteurs à profil basdétection automatique du capteurflexible et convivial car l'appareil peut être utilisé horizontalement ou verticalement et l'unité d'affichage peut être placée dans de nombreuses positionstrépied supplémentaire avec câble de 1,5 m pour le montage de l'unité d'affichage afin de faciliter la surveillance visuelle lors de l'utilisation de clés dynamométriques plus longuesplage de mesure particulièrement large d'environ 2 % à 100 % de la valeur nominale. 2 % à 100 % de la valeur nominaleLe logiciel No 7759-4, y compris le concentrateur USB et le câble jack , permet de transférer les mesures sur le PC pour les documenter (aucune alimentation séparée n'est nécessaire, le courant provient du PC)pendant que les transducteurs individuels sont recalibrés, le couplemètre lui-même reste sur place pour une utilisation ultérieurelarge plage d'application (-20°C à +60°C)conforme à la norme DIN 51309, classe 2 et DKD-R 10-8avec certificatsfourni dans une boîte en plastique robuste. QuickRelease Changement rapide et verrouillage ferme des transducteurs grâce au verrou de sécurité QuickRelease. Adaptateurs carrés interchangeables : Un jeu d'adaptateurs d'entraînement carré interchangeables est commodément stocké dans le bloc de montage pour une gamme de tailles d'entraînement différentes.

Article number G0690.770.022
Tipo di accessori/componenti Altro
Dispositivo di mantenimento 3/8 di pollice
Coppia massima (Nm) 400
Accessori
Parte No
Packed per 1

Specifications

Tipo di accessori/componenti Altro
Dispositivo di mantenimento 3/8 di pollice
Coppia massima (Nm) 400
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 10600
Codice merceologico 90318080
Type Torque Tester

Description

Testeur de couple électronique pour clés dynamométriques, composé de : transducteur (brevet)supportunité d'affichage (modèle déposé)trépied pour unité d'affichage (avec câble de 1. 5 m)câble spiraléadaptateur secteur (110 V-230 V avec adaptateurs de prise interchangeables) ou possibilité de connexion directe à une alimentation de voiture de 12 Vadaptateur pour entraînement carré (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W)kit de fixation de l'appareil à un établi ou à un mur dans une position d'essai horizontale ou verticaleutilisation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montreunités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbles capteurs facilement interchangeables sont fixés au support au moyen d'un verrouillage de sécurité QuickReleasefaibles forces latérales grâce aux capteurs à profil basdétection automatique du capteurflexible et convivial car l'appareil peut être utilisé horizontalement ou verticalement et l'unité d'affichage peut être placée dans de nombreuses positionstrépied supplémentaire avec câble de 1,5 m pour le montage de l'unité d'affichage afin de faciliter la surveillance visuelle lors de l'utilisation de clés dynamométriques plus longuesplage de mesure particulièrement large d'environ 2 % à 100 % de la valeur nominale. 2 % à 100 % de la valeur nominaleLe logiciel No 7759-4, y compris le concentrateur USB et le câble jack , permet de transférer les mesures sur le PC pour les documenter (aucune alimentation séparée n'est nécessaire, le courant provient du PC)pendant que les transducteurs individuels sont recalibrés, le couplemètre lui-même reste sur place pour une utilisation ultérieurelarge plage d'application (-20°C à +60°C)conforme à la norme DIN 51309, classe 2 et DKD-R 10-8avec certificatsfourni dans une boîte en plastique robuste. QuickRelease Changement rapide et verrouillage ferme des transducteurs grâce au verrou de sécurité QuickRelease. Adaptateurs carrés interchangeables : Un jeu d'adaptateurs d'entraînement carré interchangeables est commodément stocké dans le bloc de montage pour une gamme de tailles d'entraînement différentes.

Article numbers

Article number G0690.770.022
EAN 4018754181179
UBB 500504179929
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  96521084
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.