text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
052 7721 148
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgien
Nemecko
Frankreich
Großbritannien
Taliansko
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Niederländisch
Französisch
Englisch
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Polnisch
Englisch
Portugheză
Engleză
Engleză
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spaniolă
Engleză
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgien
Nemecko
Frankreich
Großbritannien
Taliansko
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Electronic levels
Všetky kategórie
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Hand tools
Measurement-, marking- & inspection tools
Levels
Electronic levels
0U525081
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Stabila Electronic spirit level TECH 196 DL 23 cm aluminium yellow
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U525081
Width
120
Length (mm)
320
Material
Aluminium
Relative accuracy of measurement (mm/m)
0.5
Brand
Stabila
Height (mm)
50
Commodity code
90318020
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Width
120
Length (mm)
320
Material
Aluminium
Relative accuracy of measurement (mm/m)
0.5
Brand
Stabila
Height (mm)
50
Commodity code
90318020
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U525081
EAN
4005069198312
UNSPSC
27111802
Číslo materiálu výrobcu
18831
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní