text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring plungers with slot and thrust pin, standard spring force Stainless steel 1.4305

Artikelnummer
Brand Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical 1.4305
Thread Metric thread
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310.Version: bright. Hardened thrust pin.

Spezifikationen

Brand Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical 1.4305
Thread Metric thread
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310.Version: bright. Hardened thrust pin.

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.